ノズル

ノズル - HAKKO(白光)ノズル - HAKKO(白光)ノズル - HAKKO(白光)ノズル - HAKKO(白光)ノズル - HAKKO(白光)ノズル - HAKKO(白光)ノズル - HAKKO(白光)ノズル - HAKKO(白光)
仕様適用こて部:FR-8501、適用本体(ステーション):FR-850内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31490719NA01-C10ストレート1
7,000
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
31490728NA01-C20ストレート2
7,000
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
31490737NA01-C30ストレート3
7,000
5,698
6,268(税込)
当日出荷
31490746NA01-CB10先端曲がり1
7,800
6,298
6,928(税込)
当日出荷
31490755NA01-CB20先端曲がり2
7,800
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
31490771NA01-CB30先端曲がり3
7,800
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする