マイクロホットエアー

マイクロホットエアー - HAKKO(白光)マイクロホットエアー - HAKKO(白光)マイクロホットエアー - HAKKO(白光)

熱容量が大きい基板の微細部品に効果的なマイクロホットエアー
レンジの広い設定温度と細やかな風量調節が可能
6種類のノズル形状で様々な作業に対応

仕様ノズルアース間電位差:<2mV電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)112、ステーション部:7温度範囲(℃)設定:50~600コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター抵抗ノズルアース間:<2Ωこて部消費電力105W (24V)こて部全長(mm)227(ノズル NA01-C20を付けた場合)風量(L/min)1.5~5プラグ形状2極接地型プラグ内容量1個
注意
※風量の数値はおよその目安です。装置するノズルにより風量の範囲は変わります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31490701FR850-81
85,000
68,980
75,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする