曜日別特売

緊急用油液処理キット

緊急用油液処理キット - カクイ

工場、構内の漏油にすばやく対応!
ISO14001の緊急事態対応品として、各種災害や大きな事故にも対応可能な大容量吸着キット。
植物系天然繊維ベースですので長期保管後も変質変化しにくいため、トラブル時の備えにもおすすめです。
NK-4050(油液吸着用)×60枚、SB-30PRO(拭き取り用)×30枚、KT-100(オイルフェンス用・床面)×6本、KB-500(排水溝用)×2個、SBR-5PRO(油液吸着用・床面用)×2本

用途
各種工場、備蓄基地、精製所、ガソリンスタンド
車両・船舶搭載用、ISO取得用、緊急用備蓄に
適合油・溶剤種別DA-2000質量(kg)約7.4(バッグ込み)吸着量キット合計:約177L寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)容器:33×100×57内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31488576DA-2000
40,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする