インダストリーコーワ
極細ソフトブラシ
化粧筆と同じ素材を使用しているので細かい場所まで入り込む。お掃除する場所・ものに傷がつきにくい。ウエット・ドライどちらでも使用可能。洗剤を使用するときめ細かい泡ができる。
材質
(ブラシ台)発泡ポリエチレン
幅(mm)
約300
高さ(mm)
約90
質量(g)
約210
奥行(mm)
約40
毛材
PBT
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31490965
36032
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください