曜日別特売

かんたん装着ハンドルモップ

かんたん装着ハンドルモップ - インダストリーコーワかんたん装着ハンドルモップ - インダストリーコーワかんたん装着ハンドルモップ - インダストリーコーワ

お掃除シートを簡単取り付け。

材質ABS,POM幅(mm)約160高さ(mm)約90質量(g)約130奥行(mm)約60繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3149095636030
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする