曜日別特売

デュラソフトケース

デュラソフトケース - DBLTACTデュラソフトケース - DBLTACTデュラソフトケース - DBLTACTデュラソフトケース - DBLTACTデュラソフトケース - DBLTACTデュラソフトケース - DBLTACTデュラソフトケース - DBLTACTデュラソフトケース - DBLTACT

耐久性と柔らかさを兼ね備えた新素材!
厚手のEVAで柔らかいクッションが道具の出し入れをより快適に!
安全コードがかけやすい大きめハトメ(2か所)
内ポケットあり
摩擦の激しい底部に補強あり
内ポケット3ヶ所付
両サイドポケット付

ブラック質量(g)約274ベルト幅(mm)約50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約260×175×100深さ(mm)2段:(約145/約190内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31492530DTS-02S-BK
2,420
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする