曜日別特売

デュラソフトケース

デュラソフトケース - DBLTACTデュラソフトケース - DBLTACTデュラソフトケース - DBLTACTデュラソフトケース - DBLTACTデュラソフトケース - DBLTACTデュラソフトケース - DBLTACTデュラソフトケース - DBLTACTデュラソフトケース - DBLTACT

耐久性と柔らかさを兼ね備えた新素材!
厚手のEVAで柔らかいクッションが道具の出し入れをより快適に!
安全コードがかけやすい大きめハトメ(2か所)
内ポケットあり
切込巾60mm
Y型ハーネス対応
摩擦の激しい底部に補強あり
内ポケット3ヶ所付
両サイドポケット付

ブラックベルト幅(mm)約60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31492539DTS-02-BK約332約275×210×1202段:(約170/約205
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
31492548DTS-03-BK約414約280×210×1503段:(約145/約170/約205
3,370
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする