スリムツールケース

スリムツールケース - DBLTACTスリムツールケース - DBLTACTスリムツールケース - DBLTACTスリムツールケース - DBLTACTスリムツールケース - DBLTACTスリムツールケース - DBLTACTスリムツールケース - DBLTACTスリムツールケース - DBLTACT

スリム設計なのに横に大きく広がる!
横に大きく広がるのでミニクリッパーなども収納可能!
ミニクリッパー・電工鋏などの収納に!
225mm対応
プライヤーや圧着工具など大きな作業工具も対応
スリム設計なのに横に大きく広がるので様々なサイズの工具が収納可能
型くずれがしにくく使いやすい
無駄のないスリム設計

ブラック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31492496DT-TS-28W約118約237×70×652段:(約100/約150
1,600
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
31492505DT-TS-30W約128約238×115×652段:(約100/約150
1,720
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
31492521DT-TS-31W約132約233×70×903段:(約100/約120/約155
1,720
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする