MARUTO(大久保製作所)
クールメッシュポケット チャイルドシート用
暑い日のチャイルドシートに、涼しさをプラス!
通園・お出かけ時の熱中症対策
「やわらかクッションロング CCK-Y02」にも使える。
用途
カバーサイズ:高さ約15cm×幅約27.5cm、ポケット口の大きさ:約10cm
適合車種:後用/前用/あと付け用、どのタイプのチャイルドシートにも取り付け可能
色
ブラウン
生地
ポリエステル
内容量
1枚
注意
※ヘッドレスト部分のないシート・国外メーカーなど特殊な機種には取り付けできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31490545
CCK-YRM
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください