CAPTAIN STAG
シンプルLEDヘッドライト グリーン
ランニング、ウォーキング時に、すれ違う方が眩しくないシャッター付きLEDヘッドライト。
材質
本体;ABS樹脂、レンズ・ホヤ:ポリカーボネート、バンド:ポリエステル
質量(g)
約30(乾電池含まず)
電源
DC1.5V 単3形乾電池1個使用(別売)
光源
チップ型白色LED(発光ダイオード)1個、赤色LED(発光ダイオード)2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)65×45×30(本体のみ)
電池寿命
電池寿命:Lowモード=約8時間、Highモード=約4.5時間※使用状況により異なります。
明るさ(Lm)
Lowモード=約30、Highモード=約80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31486336
UK-4059
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください