CAPTAIN STAG
レインポンチョ<収納ケース付> M
テフロン超撥水加工。軽量、コンパクト。スソを絞れます。収納ケース付。
材質
ポリエステル100%(アクリルコーティング)※テフロン撥水加工
色
グリーン
質量(g)
130
胸囲(cm)
160
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【収納時】120×120×40
着丈(cm)
82
適応身長(cm)
155~165
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31486345
UX-2525
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください