J&S
ダクトファン(キャスター付)
コンセントがあれば動く使い勝手の良さ!
風の到達距離は55m以上
単相100Vなので使用場所を選ばない
用途
工場の暑気対策、換気
イベント会場
スポーツ施設
ゴルフ場のグリーン、競技場の天然芝の管理維持
質量(kg)
60
電源(V)
単相100
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
668×871×943
消費電力(W)
650/730
ハネ径(cm)
60
風量(m
3
/min)
160/178
周波数
50/60Hz
騒音値(dB)
88/94
極数(P)
4
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31488585
DF600-1A
¥
260,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
商品説明動画
参考になった