曜日別特売

ユニクロ ジャックポイント モドトラス

ユニクロ ジャックポイント モドトラス - ヤマヒロユニクロ ジャックポイント モドトラス - ヤマヒロユニクロ ジャックポイント モドトラス - ヤマヒロ

一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。
ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。
別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等
建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。

仕様クロムフリー材質適合板厚(mm)3.2まで頭部形状モドトラス(シンワッシャー)仕上三価ユニクロ頭径D(Φmm)10.5ねじ長さS(mm)全ねじピッチP(mm)1.4頭高さH(mm)3ドリル長さk(mm)5.5ドリル幅dk(mm)3.4ねじ径d(Φmm)4.2
注意
※木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長L(mm)
働き長さL1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31490116MJ191ケース(7000本)4×19199
オープン
32,230
35,453(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31490125MJ161ケース(10000本)4×16166
オープン
40,320
44,352(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする