曜日別特売

ステンレス ジャックポイント ヘックス

ステンレス ジャックポイント ヘックス - ヤマヒロステンレス ジャックポイント ヘックス - ヤマヒロステンレス ジャックポイント ヘックス - ヤマヒロ

一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。
ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。
別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等
建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。

仕様クロムフリー材質SUS410ステンレス頭部形状ヘックス(6カク)仕上スーパーパシペートねじ長さS(mm)全ねじ
注意
※木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長L(mm)
適合板厚(mm)
頭径D(Φmm)
ピッチP(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31490071SHJC601ケース(1000本)6×60604.5まで131.8
オープン
40,800
44,880(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31490080SHJC251ケース(2000本)6×25254.5まで131.8
オープン
47,470
52,217(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31490098SHJB191ケース(5000本)5×19193.2まで111.6
オープン
55,880
61,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする