SAC
キッズカメラ
その場でプリントできるキッズ向けデジタルカメラです。 撮影した写真をその場で簡単にモノクロ印刷できます。 印刷紙ロール2個が付属しており、約100枚分の印刷ができます。 ロールは別売で追加できます。
仕様
●フォーマット(写真):JPEG●フォーマット(動画):MP4●フォーマット(動画/音声コーデック):ADPCM●写真解像度:48M(補間)、20M(補間)、8M(補間)、5M(補間)、3M(補間)、2M、1M●動画解像度:1920×1080/30fps(補間)、1280×720/30fps、640×480/30fps
寸法(mm)
95×86×43
質量(g)
約210(バッテリー含む)
レンズ
F2.8、f=3.56mm
有効画素数
約200万画素
フォーカス
固定焦点
記録メディア
microSDカード(最大256GB/Class10以上)
イメージセンサー
CMOSセンサー
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31488391
SKCP01
¥
6,248
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください