ミドルタワーケース

ミドルタワーケース - SHARKOONミドルタワーケース - SHARKOONミドルタワーケース - SHARKOONミドルタワーケース - SHARKOONミドルタワーケース - SHARKOONミドルタワーケース - SHARKOONミドルタワーケース - SHARKOONミドルタワーケース - SHARKOON

通気性の高いフロントパネルと高い機能性を備えた、クラシックなミニマルデザインのPCケースです。 外部からの空気の流入を容易にすることで、ケース内の空気の流れを最適にサポートするように設計されています。 格子状のデザインからフロントのARGBファンのライティングも見ることが出来るので、イルミネーション効果も楽しむことが可能です。 コンパクトなmicro-ATXフォームファクターにもかかわらず、大型のハードウェアにも対応できる十分なスペースと最大11台のファンを設置できるスペースを備えているため、拡張性が高いのが特徴です。 フロントに120mm ARGBファンを3基、リアに120mm ARGBファンを1基の合計4基を標準搭載しており、さらにトップパネル・サイドパネル・ボトムパネルを利用すれば、合計11基の120mmファンを設置できます。 冷却性能を求める場合は、ファンに代えて長さ360 mmまでのラジエーター2基を取り付けることも可能です。 デュアルラジエーター構成にも対応しており、より冷却にこだわりたいユーザーに最適なケースとなっています。 I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートだけでなく、 USB 3.2 Gen.2 Type-Cポートも装備しています。 RGBモデルにはグラフィックスカードを支えるためのグラフィックスカードホルダーが付属しています。 mini-ITXおよびmicro-ATXメインボードに加え、市場に出回っているほぼすべてのバックコネクトフォーマットにも対応しています。 バックコネクトマザーボードを使用することで、ケーブル類が表に出ることなく、背面でまとまることでケース内をより奇麗にまとめることが可能です。

仕様ファンサポート(フロント):120mm ARGBファン×3(標準搭載)、ファンサポート(リア):120mm ARGBファン(標準搭載)寸法(mm)ファンサポート(サイド):120×2、又は140×2、又はラジエーター、ファンサポート(トップ):120×3、又は140×2、又はラジエーター、ファンサポート(電源シュラウド上):120×2、ファン搭載ラジエーター厚さ制限:フロント/トップ 60質量(kg)6機能RGB:アドレッサブル対応 4ポートサイズ(mm)L460×W225×H445素材サイドパネル:スチール対応マザーボードMicro-ATX(バックコネクト対応)/Mini-ITXドライブベイ3.5インチHDD×2、又は2.5インチSSD×3内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31488226SHA-MK3-RGB-BK
16,074
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする