FINO ファスナーレスバスケットカバー

FINO ファスナーレスバスケットカバー - FINOFINO ファスナーレスバスケットカバー - FINOFINO ファスナーレスバスケットカバー - FINOFINO ファスナーレスバスケットカバー - FINOFINO ファスナーレスバスケットカバー - FINOFINO ファスナーレスバスケットカバー - FINO

花束もふんわり守れるバスケットカバー
パッと手間なしファスナーレスバスケットカバー
ファスナーがないから片手でカンタン開閉
ハンドル側からでも開閉が可能。近い方からパッと出し入れ
ドーム型なので雨水などがたまらず、大切な荷物をふんわり守ります
生地の表面ははっ水加工済
耐水度1000mm以上、高耐久生地を使用※完全防水ではありません
取付は通してギュッのシリコンベルト仕様

用途
大容量バスケット対応
取付可能バスケットサイズ:(約)外周160cm×幅35cm×奥行49cm
グレー内容量1個
注意
※形状により取付ができないバスケットがございます。
※メッシュカゴ等の目の細かいカゴには取付けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31490186BG-01R
4,280
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする