曜日別特売

HDMIケーブル

HDMIケーブル - ルーメンHDMIケーブル - ルーメン

ハイダイナミックレンジ対応 可変リフレッシュレート機能対応 Enhanced Audio Return Channel対応 色域規格Broadcasting Seivice Television対応

種類HDMI規格ウルトラハイスピードHDMIケーブルVer2.1ケーブル長(m)3コネクタ形状HDMI(タイプA) - HDMI(タイプA)メッキ金メッキ仕様伝送速度48Gbps内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31489249LDC-8KHDMI30
2,860
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする