LEPLUS NEXT
クリップつきハンディファン 傘対応 スタンド機能 風量調整 首掛け ベルトファン
傘や日傘に取り付け可能/クリップつきでベルトファンとしても使用可能/デスクに置いても使えるスタンド機能つき/3段階の風量調整/ストラップつきで首掛け可能
付属品
・充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)・ネックストラップ・保証書付き取扱説明書
材質
ABS+PP+電子部品
質量(g)
130
電源
充電式リチウムイオン電池
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
71×114×56
連続使用時間(時間)
風量弱:約10、風量中:約4、風量強:約2※いずれも使用環境により異なります
充電時間(時間)
約3※使用環境により異なります
バッテリー容量(mAh)
2000
定格入力
DC5.0V/1.0A
内容量
1個
注意
※本製品を用途以外の目的で使用しないでください。
※本製品を使用しての事故や故障、データの損失などに関してはメーカーでは一切の責任を負いかねます。
※本製品のファン機能を使用する際、送風口や吸気口を塞がないようにしてください。
※本製品を使用しなくてもバッテリーは自然放電します。初めてご使用になるとき、長期間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。
※バッテリーは消耗品です。充電/放電を繰り返すと徐々に使用できる時間が短くなります。
※充電時間はバッテリーの使用状態、充電方法、周囲の温度などによって変わります。
※ご使用状況や環境などにより、変色する場合があります。使用過程で発生した色落ち、色移りにつきましては、メーカーでは一切の責任を負いかねます。
※日本国外では使用しないでください。本製品は日本国内専用です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31488506
LN-FANH02GY
グレー
¥
2,709
¥
2,249
¥
2,474
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31488497
LN-FANH02WH
ホワイト
¥
2,709
¥
2,249
¥
2,474
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください