建材・造形用 難燃・超大型断熱EPS(発泡スチロール)ブロック 2000×1000×500

建材・造形用 難燃・超大型断熱EPS(発泡スチロール)ブロック 2000×1000×500 - ホワイトバリーン建材・造形用 難燃・超大型断熱EPS(発泡スチロール)ブロック 2000×1000×500 - ホワイトバリーン

JIS A 9521認証を受けた断熱用発泡スチロール。
2000×1000×500mmの特大サイズです。
水に強く、難燃剤を添加した素材を使用しているため建材として広く使用されています。
安心・高品質の日本製。
国内工場より直送にてお届けいたします(車上渡し/要フォークリフト)。

用途建築材料、造形、イベント、DIY等に!材質EPS(発泡スチロール)サイズ(mm)2000×1000×500内容量1個
注意
※パレット梱包、車上渡しでお届けいたします(要フォークリフト)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
熱伝導率(W/mk)
発泡倍率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31488890TSK01-10.034以下30倍
53,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31488899TSK03-10.038以下50倍
38,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
31488908TSK04-10.041以下60倍
37,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする