容量11.9Lのコンパクトなデザインのハンドル付きMini-ITXケースです。 PCI-E 4.0対応のライザーケーブルが付属しています。 フロントはトライフォースデザインのメッシュデザインです。 サイドパネルはネジ不要のクイックリリース式を採用しました。 人間工学に基づいたデザインの強化ハンドル搭載により持ち運びが可能です。 上部のハンドルはポリマー製で、快適にしっかりと握ることが可能です。 ハンドルの内側には、二重のスチールバーと亜鉛合金の固定具で補強されており、優れた耐荷重性能を実現しました。 120mm/15mm厚ファンが3台搭載可能で、良好なエアフローを実現します。 効率的なエアフローを実現する4面精密メッシュパネルを採用しました。 PCI-E 4.0対応のライザーケーブルがセットとなり、最大340mm長/厚さ65mm(3スロット)までのGPUを垂直に搭載可能です。 CPUクーラーの全高は最大68mmまで対応します。 ストレージは最大で、3.5インチHDDが1台、2.5インチSSDが4台まで搭載可能です。 各種IOはフロントに設置、サイドには高級感のあるCPSのメタルタグが装飾されております。 ボトムにはダストフィルターを搭載しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
SilverStone FARA 313 大量のストレージドライブ容量を備えたコンパクトなMicro-ATXタワーケース SST-FA313-BSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥7,478¥6,798
SilverStone 8基のホットスワップトレイと360mmラジエーターサポートを備えた高拡張性プロフェッショナルワークステーションケース SST-WS380-ESILVER STONE(シルバーストーン)税込¥131,780¥119,800
<QUBE 540 Stardust Iron>コンパクトサイズながら優れた拡張性を実現 ATXケース「QUBE 540」 スターダストアイアンカラーモデルCOOLER MASTER税込¥11,980¥10,891
<QUBE 540 Moonstone>コンパクトサイズながら優れた拡張性を実現 ATXケース「QUBE 540」 ムーンストーンカラーモデルCOOLER MASTER税込¥11,980¥10,891
<MasterBox 600 White>背面コネクターマザーボード対応 140mmARGBファン3基搭載ミドルタワーPCケース・ホワイトモデルCOOLER MASTER税込¥18,480¥16,800

