80PLUS Bronze認証電源

80PLUS Bronze認証電源 - CPS80PLUS Bronze認証電源 - CPS80PLUS Bronze認証電源 - CPS80PLUS Bronze認証電源 - CPS80PLUS Bronze認証電源 - CPS80PLUS Bronze認証電源 - CPS

80PLUS Bronze認証を取得した、コストパフォーマンスに優れたノーマルケーブルの650W電源です。 CPSブランド空冷製品でお馴染みのトライフォースデザインを継承しました。 ATXのバージョンは、ATX2.53に準拠します。 12Vシングルレーンは最大648Wに対応し、CPUとグラフィックスカードに豊富な電力を供給します。 複数の国際認証を取得しています。 幅広い電圧に対応し、徹底した各種保護回路を搭載しました。 Active PFCとDC DCにより最適な効率と安定性を実現します。 台湾製電解コンデンサを採用しました。 135mmPWMファンが速度を自動調整し、静音性を保ちながら効果的に冷却します。 フラットケーブルによりケーブルマネージメントが容易になります。 製品保証は安心の5年保証です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。

仕様ATX2.53準拠適合環境遵守:RoHs/WEEE/EAEU/ERP2014、認証:80PLUS Bronze寸法(mm)ファン:135×135×25質量(kg)1.72ベアリングHydraulic Bearing構成内部:Active PFC + DC to DC保護回路OVP/UVP/OCP/SCP/OTP/OPP/SPD安全規格CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/CANICES-003(B)/NMB-003(B)/TUV/cTUVusサイズ(mm)150×150×86RoHS指令(10物質対応)対応入力範囲100-240V AC Full Range(日本国内での保証は100Vのみ)最大風量(CFM)101.1内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31487955YK650
9,372
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする