200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Lサイズ

200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Lサイズ - プロダックス200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Lサイズ - プロダックス200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Lサイズ - プロダックス200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Lサイズ - プロダックス200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Lサイズ - プロダックス200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Lサイズ - プロダックス200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Lサイズ - プロダックス200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Lサイズ - プロダックス

【商品の特徴】
200系ハイエース スーパーGL(標準幅)専用設計のフロアパネルです。
荷室にフロアパネルを敷くことで、地面からのロードノイズの軽減、荷物積載時の安定性向上、車両床面の保護など、実用性と快適性が大きく向上します。
【適合車種】
トヨタ 200系 ハイエース
・スーパーGL(2004.8~現行) 1~8型 標準幅
【Lサイズの特徴】
こちらの商品は、運転席・助手席の後方まで敷ける「フロアパネルL」です。
バックドア側から全長2915mmの範囲をカバーし、車両後方の床面をフルカバー。
荷物の積み下ろし時に床を傷つけたくない方や、荷室全体を最大限活用したい方に最適なロングタイプモデルです。
【選べるカラー】
・グレー塗装:防汚性と耐久性に優れ、すぐに使用できる仕上がり
・無塗装:お好みで塗装したい方やDIY派におすすめ
【主な仕様】
・材質:木製合板
・構成:4分割式(組み合わせで設置)
【メリット】
・ロードノイズを軽減し、快適な走行環境を実現
・荷物の滑りを抑え、安定性アップ
・傷や汚れから純正床を保護
・施工しやすく、取り外しも簡単

用途車体の保護、積載物の安定性向上内容量1セット
注意
※ご希望の「セカンドシート取付穴加工」「ステップ形状」と、お客様の車両の「パワースライドドア有無」により商品が異なります。お買い間違いがないようにご注意ください。
・セカンドシートをご使用される方は「セカンドシート取付穴加工あり」、荷物をたくさん載せたい方は「セカンドシート取付穴加工なし」がおすすめ!
・ 乗り降り重視の方は「ステップ形状カットあり」、荷物をたくさん積みたい方は「ステップ形状カットなし」がおすすめ!
※1型~3型前期(2012年3月まで)の車両は、少しだけ隙間が空く部分がございます。何卒ご了承ください。
※天然の木材を使用しているため多少の反りや節、及びグレー塗装においては多少の擦れ傷などが現れる場合がございます。ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31489827200-HG3-GR-126パワースライドドアありグレー塗装セカンドシート取付穴加工あり × ステップ形状カット希望あり
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31489836200-HG3-GR-127パワースライドドアなしグレー塗装セカンドシート取付穴加工あり × ステップ形状カット希望あり
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31489845200-HG3-GR-128パワースライドドアありグレー塗装セカンドシート取付穴加工あり × ステップ形状カット希望なし
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31489861200-HG3-GR-129パワースライドドアなしグレー塗装セカンドシート取付穴加工あり × ステップ形状カット希望なし
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31489870200-HG3-GR-38パワースライドドアありグレー塗装セカンドシート取付穴加工なし × ステップ形状カット希望あり
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31489879200-HG3-GR-39パワースライドドアなしグレー塗装セカンドシート取付穴加工なし × ステップ形状カット希望あり
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31489888200-HG3-GR-40パワースライドドアありグレー塗装セカンドシート取付穴加工なし × ステップ形状カット希望なし
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31489897200-HG3-GR-41パワースライドドアなしグレー塗装セカンドシート取付穴加工なし × ステップ形状カット希望なし
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31489906200-HG3-UN-126パワースライドドアあり無塗装セカンドシート取付穴加工あり × ステップ形状カット希望あり
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31489915200-HG3-UN-127パワースライドドアなし無塗装セカンドシート取付穴加工あり × ステップ形状カット希望あり
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31489931200-HG3-UN-128パワースライドドアあり無塗装セカンドシート取付穴加工あり × ステップ形状カット希望なし
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31489940200-HG3-UN-129パワースライドドアなし無塗装セカンドシート取付穴加工あり × ステップ形状カット希望なし
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31489949200-HG3-UN-38パワースライドドアあり無塗装セカンドシート取付穴加工なし × ステップ形状カット希望あり
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31489958200-HG3-UN-39パワースライドドアなし無塗装セカンドシート取付穴加工なし × ステップ形状カット希望あり
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31489967200-HG3-UN-40パワースライドドアあり無塗装セカンドシート取付穴加工なし × ステップ形状カット希望なし
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31489976200-HG3-UN-41パワースライドドアなし無塗装セカンドシート取付穴加工なし × ステップ形状カット希望なし
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,800/税込¥3,080
北海道地方数量1につき¥4,800/税込¥5,280
沖縄地方数量1につき¥4,800/税込¥5,280
離島数量1につき¥4,800/税込¥5,280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする