200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Sサイズ

200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Sサイズ - プロダックス200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Sサイズ - プロダックス200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Sサイズ - プロダックス200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Sサイズ - プロダックス200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Sサイズ - プロダックス200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Sサイズ - プロダックス200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Sサイズ - プロダックス200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Sサイズ - プロダックス

【商品の特徴】
200系ハイエース スーパーGL(標準幅)専用設計のフロアパネルです。
荷室にフロアパネルを敷くことで、地面からのロードノイズの軽減、荷物積載時の安定性向上、車両床面の保護など、実用性と快適性が大きく向上します。
【適合車種】
トヨタ 200系 ハイエース
・スーパーGL(2004.8~現行) 1~8型 標準幅
【Sサイズ】
こちらの商品は、3枚構成で、セカンドシート後方(シートロック金具)までしっかり敷ける「フロアパネルS」です。
バックドア側から全長2030mmの範囲をカバーし、荷室全面をほぼフルに保護。
荷物の積み下ろし時に床面を傷つけたくない方、より快適な車内空間を求める方におすすめです。
【選べるカラー】
・グレー塗装:防汚性と耐久性に優れ、すぐに使用できる仕上がり
・無塗装:お好みで塗装したい方やDIY派におすすめ
【主な仕様】
・材質:木製合板
・構成:3分割式(組み合わせで設置)
【メリット】
・ロードノイズを軽減し、快適な走行環境を実現
・荷物の滑りを抑え、安定性アップ
・傷や汚れから純正床を保護
・施工しやすく、取り外しも簡単

用途車体の保護、積載物の安定性向上内容量1セット
取扱説明書:取付説明書(0.32MB)
注意
※ご希望の「ステップ形状」と、お客様の車両の「パワースライドドア有無」により商品が異なります。お買い間違いがないようにご注意ください。
・乗り降り重視の方は「ステップ形状カットあり」、荷物をたくさん積みたい方は「ステップ形状カットなし」がおすすめ!
※1型~3型前期(2012年3月まで)の車両は、少しだけ隙間が空く部分がございます。何卒ご了承ください。
※天然の木材を使用しているため多少の反りや節、及びグレー塗装においては多少の擦れ傷などが現れる場合がございます。ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
適合
タイプ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31489590200-HG1-GR-349パワースライドドアありグレー塗装ステップ形状カット希望あり
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31489599200-HG1-GR-350パワースライドドアなしグレー塗装ステップ形状カット希望あり
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31489608200-HG1-GR-351パワースライドドアありグレー塗装ステップ形状カット希望なし
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31489617200-HG1-GR-352パワースライドドアなしグレー塗装ステップ形状カット希望なし
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31489626200-HG1-UN-349パワースライドドアあり無塗装ステップ形状カット希望あり
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31489635200-HG1-UN-350パワースライドドアなし無塗装ステップ形状カット希望あり
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31489651200-HG1-UN-351パワースライドドアあり無塗装ステップ形状カット希望なし
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31489660200-HG1-UN-352パワースライドドアなし無塗装ステップ形状カット希望なし
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,800/税込¥3,080
北海道地方数量1につき¥4,800/税込¥5,280
沖縄地方数量1につき¥4,800/税込¥5,280
離島数量1につき¥4,800/税込¥5,280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする