プリンス(フカシロ)
エスパーRe:
コンセプトは「チョイ使い」!
火力をもった軽量・コンパクトな充填式バーナー!
簡単に持ち運べて、高所作業や地下ピットなど狭所での作業だけでなく、家庭で簡単に炙り料理にもお使いいただけます。
その他
【充填ガス】23g(プリンス指定ボンベ使用)
付属品
スタンド・保護キャップ
質量(g)
232(スタンド・保護キャップは除く)
外形寸法(mm)
149×126×51
使用ガス
プレミアムRe:ボンベ(G-130でも使用可能、但し火力は落ちます)
火炎温度(℃)
800~1,700(空気調整使用により)
燃焼時間(分)
約10(使用環境により変わります)
着火方式
圧電着火方式
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33031760
ESPRE
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください