平型ブレーカーヒューズ

平型ブレーカーヒューズ - マリンテック平型ブレーカーヒューズ - マリンテック

DC用過電流保護用ブレーカー付きヒューズ!
従来の使い捨てに代わり再使用可能!
新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き
許容電流以上の電流が流れるとピンが飛び出して回路をカット
最新高品質ブレーカー付き平型ヒューズ
新設計!リセットボタンを誤って触れないようなガード付き
DC12V・24V直流用

種類マニュアルリセット方式電圧(V)12/24動作温度(℃)-40~80内容量1式
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヒューズ容量(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33032101MA73-5A5
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
33032110MA73-7.5A7.5
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
33032119MA73-10A10
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
33032128MA73-15A15
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
33032137MA73-20A20
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
33032146MA73-25A25
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
33032155MA73-30A30
800
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする