テレビスタンドやディスプレイスタンド、サイネージスタンド、壁掛け金具等で塞がったVESA規格穴を増設できる中型モニター向けVESA規格増設プレートです。 NUC/VESA取付対応ケース(VESA規格対応機器)等をテレビスタンドやディスプレイスタンド、サイネージスタンド、壁掛け金具と併用して取付が可能です。 NUC/PCケース側のVESA規格は100mm×100mmに対応しています。 VESA規格増設穴にはM4ネジ切り加工がしてあります。 モニター側の対応VESA規格はピッチ200mm(M4~M6ネジ)に対応しています。 スタンド側にNUC・VESA取付対応ケース等が干渉することがないようプレート取付位置はスライド式になっており最適な位置での設置が可能です。 取付向きは左右上下に対応し、干渉を避けた最適な設置が可能です。 2.0mm厚の鉄を使用し、必要強度を保ちながらの軽量化設計を実現しました。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。
液晶モニタ 14インチ 静電容量方式10点マルチタッチ/USB-C×2ポート/Micro HDMI/ダイヤル式コントローラー/5年保証 PA148CTVZASUS(エイスース)税込¥54,978¥49,980