曜日別特売

溝入れ・突切りインサート STR-HP

溝入れ・突切りインサート STR-HP - タンガロイ溝入れ・突切りインサート STR-HP - タンガロイ

焼入れ鋼の倣い加工において、切りくず絡みによるトラブルを解消

種別BXA10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
h
寸法RE(mm)
寸法CW(mm)
寸法INSL(mm)
寸法SSC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33040677STR300-HP BXA1051.53203
34,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
33040686STR400-HP BXA10524204
36,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
33040695STR500-HP BXA105.52.55255
39,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする