曜日別特売

チップ 1QP-TPGT-NS

チップ 1QP-TPGT-NS - タンガロイチップ 1QP-TPGT-NS - タンガロイ
種別DX160RoHS指令(10物質対応)対応寸法CEDC(mm)1内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法LE(mm)
寸法ap(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
330406161QP-TPGT080202-NS DX1602.382.32.7(max)1、(min)0.10.2
12,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
330406251QP-TPGT080204-NS DX1602.382.32.6(max)2、(min)0.10.4
12,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
330406411QP-TPGT090202-NS DX1602.382.583.1(max)1、(min)0.10.2
12,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
330406501QP-TPGT090204-NS DX1602.382.583(max)2、(min)0.10.4
12,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
330406591QP-TPGT110302-NS DX1603.183.43.1(max)1、(min)0.10.2
12,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
330406681QP-TPGT110304-NS DX1603.183.43(max)2、(min)0.10.4
12,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする