阪口製作所
B型切断器(アセチレン用)火口無
その他
消費量(L/h):【予熱酸素】660~1210【切断酸素】11000~23990
全長(mm)
580
質量(g)
850
切断能力(mm)
50~200
使用ガス
アセチレン
火口
無し
ガス圧力(MPa)
【可燃性ガス】0.05
ガス消費量(L/h)
【可燃性ガス】600~1000
酸素圧力(MPa)
0.5
火口番号
4、5、6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33041097
CT-03
¥
31,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった