曜日別特売

中型切断器700L(プロパン用)火口無

中型切断器700L(プロパン用)火口無 - 阪口製作所
その他消費量(L/h):【予熱酸素】800~1200【切断酸素】550~2100全長(mm)700質量(g)710切断能力(mm)1~30使用ガスプロパン火口無しガス消費量(L/h)【プロパンガス】200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号1、2、3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33041280CT-01LP-700
21,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする