阪口製作所
B型切断器直頭(プロパン用)火口無
その他
消費量(L/h):【予熱酸素】2400~4000【切断酸素】11000~23990
全長(mm)
600
質量(g)
900
切断能力(mm)
50~200
使用ガス
プロパン
火口
無し
ガス消費量(L/h)
【プロパンガス】600~1000
酸素圧力(MPa)
0.5
火口番号
4、5、6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33041395
CT-03SLP
¥
38,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった