阪口製作所
A型切断器(プロパン用)火口無
その他
消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850
全長(mm)
500
質量(g)
795
切断能力(mm)
1~100
使用ガス
プロパン
火口
無し
ガス圧力(MPa)
0.03
火口番号
1、2、3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33041088
CT-02LP
¥
20,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった