阪口製作所
中型切断器直頭(アセチレン用)火口無
その他
消費量(L/h):【予熱酸素】220~330【切断酸素】550~2100
全長(mm)
470
質量(g)
635
切断能力(mm)
1~30
使用ガス
アセチレン
火口
無し
ガス圧力(MPa)
【可燃性ガス】0.02
ガス消費量(L/h)
【可燃性ガス】200~300
酸素圧力(MPa)
0.2~0.3
火口番号
1、2、3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33041167
CT-01S
¥
20,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった