阪口製作所
板金溶接器(アセチレン用)火口無
仕様
【酸素消費量(L/h)】55~220
全長(mm)
250
質量(g)
500
溶接能力(mm)
0.5~2.5
火口
無し
ガス圧力(MPa)
【可燃性ガス】0.02
ガス消費量(L/h)
【可燃性ガス】50~200
酸素圧力(MPa)
0.2
火口番号
50、70、100、140、200
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33041061
WT-05
¥
22,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった