阪口製作所
大型1号溶接器(アセチレン用)火口無
仕様
【酸素消費量(L/h)】275~1100
全長(mm)
520
質量(g)
730
溶接能力(mm)
2.5~12
火口
無し
ガス圧力(MPa)
【可燃性ガス】0.03~0.04
ガス消費量(L/h)
【可燃性ガス】250~1000
酸素圧力(MPa)
0.3~0.4
火口番号
250、315、400、500、630、800、1000
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33041036
WT-03
¥
19,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった