曜日別特売

24.5型/1920×1080/HDMI、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

24.5型/1920×1080/HDMI、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT24.5型/1920×1080/HDMI、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT24.5型/1920×1080/HDMI、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT24.5型/1920×1080/HDMI、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT24.5型/1920×1080/HDMI、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT24.5型/1920×1080/HDMI、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT24.5型/1920×1080/HDMI、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT24.5型/1920×1080/HDMI、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT
仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz付属品マニュアル、オーディオケーブル、保証書、VESA ネジ、VESA用スペーサー、リモートコントロール、スマートケース、電源アダプタ、Power ケーブル1.5m、Type-C ケーブルUSB-A ケーブルDP ケーブル1.5m、VGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル質量(kg)約3.4出力イヤホン:YES使用温度(℃)0~50サイズ(inch)24.5表面処理非光沢対応HDR10:YES、プラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高446x幅557x奥行200コントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB3% / DCI-P3 85%解像度1920×1080応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×2、DP×2視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2モードブルーライト軽減:YES色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~62アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350内容量1台
2月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33048596JN-IPS245G320F
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする