仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz付属品マニュアル、オーディオケーブル、保証書、VESA ネジ、VESA用スペーサー、リモートコントロール、電源アダプタ、Power ケーブル1.5m、Type-C ケーブル1.5m、USB-A ケーブルDP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル質量(kg)約5サイズ23.8出力イヤホン:YES使用温度(℃)0~40表面処理非光沢対応HDR10:YES、プラグアンドプレイ:YESコントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 87%解像度1920×1080応答速度Typ:14ms入力端子HDMI×1、USB-C×2視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2W×2モードブルーライト軽減:YES色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20~27アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250内容量1台