タンガロイ
チップ 1QP-TCGT-NS
種別
DX160
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CEDC(mm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法LE(mm)
寸法ap(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33048429
1QP-TCGT090202-NS DX160
2.38
2.58
3.1
(max)1、(min)0.1
0.2
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
33048438
1QP-TCGT090204-NS DX160
2.38
2.58
3
(max)2、(min)0.1
0.4
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
33048447
1QP-TCGT110202-NS DX160
2.38
2.86
3.1
(max)1、(min)0.1
0.2
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
33048456
1QP-TCGT110204-NS DX160
2.38
2.86
3
(max)1、(min)0.1
0.4
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
33048465
1QP-TCGT16T304-NS DX160
3.97
4.4
3
(max)2、(min)0.1
0.4
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
33048481
1QP-TCGT16T308-NS DX160
3.97
4.4
3.1
(max)2、(min)0.1
0.8
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください