18V コードレスマルチツール

18V コードレスマルチツール - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスマルチツール - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスマルチツール - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスマルチツール - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスマルチツール - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスマルチツール - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスマルチツール - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスマルチツール - HiKOKI(旧:日立工機)

セット内容を見直し、お求めやすくなりました。
3.6°の振動角度で切断スピードが大幅アップ!
防振構造により低振動を実現(無負荷振動値を約90%低減)
小形ブラシレスモーター採用で軽量化&細径ハンドル
ツールシャフトの改良によりブレードの仮留めが簡単
レバーが従来製品より約70%も軽く交換作業がラク
振動数調整ダイヤル搭載
LEDライト搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品無し ※(NN)仕様に付属のパッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケースは本仕様では付属しません。※寸法(mm)341×122×87(蓄電池装着時)質量(kg)1.9(蓄電池装着時)電圧(V)18振動数(min-1)6000~20000(ダイヤル1~6)適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.5適合ブレードスターロック(STARLOCK)、OIS振動角度(°)3.6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33054948CV18DA NNN
28,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする