セルパック
No.61半導電性自己融着テープ
高い柔軟性、耐久性、耐オゾン性
電界腐食がない
寒冷地対応(40~100℃)
テープ間違いを防止する目的で注意喚起の表示を剥離紙に印刷。
材質
EPR系
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.76
色
黒
長さ(m)
4.6
伸び(%)
【破壊時】9
接着強度(N/mm
2
)
【破断時】3.0
適合温度(℃)
40~105
体積固有抵抗(Ωcm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33054930
No.61 0.76x19mmx4.6m/黒
¥
6,810
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください