曜日別特売

36V 分割式コードレス刈払機用カルチベータアタッチメント

36V 分割式コードレス刈払機用カルチベータアタッチメント - HiKOKI(ハイコーキ)36V 分割式コードレス刈払機用カルチベータアタッチメント - HiKOKI(ハイコーキ)

分割式刈払機CG36DC(DLN)用カルチベーターアタッチメント

付属品六角棒スパナ寸法(mm)全長934×全幅236×全高267質量(kg)2.7耕うん幅(mm)170ギヤ比1/46ブレード径(Φmm)221内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
330549750038-2809
18,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,150/税込¥1,265
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする