HiKOKI(旧:日立工機)
36V 分割式コードレス刈払機用チップソーアタッチメント
分割式刈払機CG36DC(DLN)用刈払い機アタッチメント
付属品
チップソー(外径255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、六角棒スパナ、ボックススパナ(17×19mm)
刃数
40
寸法(mm)
全長849×全幅295×全高149(刈刃を除く)
質量(kg)
1.0(刈刃・飛散防護カバーを除く)
外径×内径(Φmm)
刈刃:255×25.4
回転方向
刈刃:上から見て反時計回り
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33054966
0038-2808
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200