HiKOKI(旧:日立工機)
36V 分割式コードレス刈払機用パワーブラシアタッチメント
分割式刈払機CG36DC(DLN)用パワーブラシアタッチメント
付属品
六角棒スパナ
寸法(mm)
全長945×全幅600
質量(kg)
6.5
ブラシ径(Φmm)
260
ギヤ比
1/32
作業幅(mm)
555
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33054991
0038-2810
6.5
¥
28,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,310
/
税込
¥
1,441
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750