曜日別特売

ネックスピーカー AQUOSサウンドパートナー

ネックスピーカー AQUOSサウンドパートナー - シャープ

「立体音響×振動」が創り出す圧倒的な没入感。

仕様●3Dサラウンド機能:OPSODIS、Dolby Atmos●端子(送信機)(mm):USB Type-C端子/光デジタル音声入力端子/アナログ音声入力端子(3極Φ3.5/HDMI端子付属品送信機、USB Type-C 充電ケーブル、 USB Type-C 給電ケーブル、光デジタル音声ケーブル質量(g)約260(本体)/約85(送信機)通信方式Bluetooth 5.3(HSP/HFP/A2DP/AVRCP/TMAP※2)充電時間約3時間30分到達距離(m)直線見通し約10(送信出力:Class1)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)227×181×33(本体)/90×90×21.5(送信機)端子本体:USB Type-C端子(充電用)内蔵マイク2(マイクミュートボタン付き)再生時間(時間)約16対応コーデックSBC/AAC/LC3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33054388AN-SX8
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする