ネックスピーカー AQUOSサウンドパートナー

ネックスピーカー AQUOSサウンドパートナー - シャープネックスピーカー AQUOSサウンドパートナー - シャープ

テレビ視聴やWeb会議など、幅広いシーンに活用できる。

仕様端子(送信機)(mm):USB Type-A端子/アナログ音声入力端子(3極Φ3.5付属品送信機、USB Type-Cケーブル、USB延長ケーブル、オーディオケーブル(3極Φ3.5mm)質量(g)約88(本体)/約12(送信機)通信方式Bluetooth 5.3(HSP/HFP/A2DP/AVRCP/TMAP)充電時間約2時間30分到達距離(m)直線見通し約10(送信出力:Class1)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)184×185×18(本体) / 19.1×69.5×10.3(送信機)端子本体:USB Type-C(R)端子(充電用)内蔵マイク2(マイクミュートボタン付き)再生時間(時間)約16対応コーデックSBC/AAC/LC3内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33054397AN-SS3Bブラック
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
33054406AN-SS3Wホワイト
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
33054415AN-SS3Aブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
33054431AN-SS3Pピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする