曜日別特売

皮膚保護

皮膚保護 - 大洋製薬

精製度の高いワセリンです。
酸処理を伴わない精製方法により、刺激となる不純物を除去しております。
皮膚・口唇を保護、乾燥を防ぎます。
皮膚に浸透しませんので、肌にヴェールを作り、
水分が蒸発するのを防ぎ、潤いを与えます。
薄く良く伸びるので、ベタつきを感じにくい
ワセリンです。

用途
お肌・くちびるを保護し、乾燥を防ぎます。
1.精製度の高いワセリン100%なので、敏感肌、乾燥肌、アレルギーの方に安心してお使いいただけます。
2.赤ちゃんのおむつかぶれ防止にもオススメの商品です。
成分ワセリン内容量1個(300g)
取扱説明書:(0.78MB)
注意
※1お肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。
※化粧品がお肌に合わない時、次のような場合には、ご使用を中止してください。
※そのまま化粧品類のご使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、
※皮フ科専門医等にご相談されることをおすすめします。
※(1) ご使用中に赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の症状が現れた場合
※(2)ご使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合
※2お肌に傷や湿疹、口角炎等の異常がある時はご使用を控えてください。
※3乾燥肌や敏感肌の方は十分注意してご使用ください。
※4外用にのみ使用し、内服しないでください。
※5乳幼児・小児の手の届かない所に保管し、小児に使用させる場合には特に注意し、
※保護者の指導監督のもとに使用させてください。
※6極端に高温又は低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。
※10℃以下になると固くなり、暑い時期には柔らかくなりますが、品質には問題ございません。
※7他の容器に入れかえないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33054476-
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする