曜日別特売

タグアウト用ライフタグロール

タグアウト用ライフタグロール - セーフラン安全用品タグアウト用ライフタグロール - セーフラン安全用品タグアウト用ライフタグロール - セーフラン安全用品タグアウト用ライフタグロール - セーフラン安全用品タグアウト用ライフタグロール - セーフラン安全用品タグアウト用ライフタグロール - セーフラン安全用品タグアウト用ライフタグロール - セーフラン安全用品タグアウト用ライフタグロール - セーフラン安全用品

装置の操作禁止を明示し、安全性を向上!
ポリプロピレン製で破れにくい。
切り取り線付きの巻タイプで、取り出しやすくコンパクトに収納可能です。
たっぷり使える200枚入り!
油性ペンで書き込めるタイプです。

用途ロックアウト、タグアウト材質【タグ】PP【化粧箱】紙厚さ(mm)0.2寸法(mm)(タグ)145×75内容1巻(200枚)対応吊径Φ8mmまでのパドロックにご使用いただけます。表示内容危険 修理・点検中操作禁止内容量1巻(200枚)
注意
※ケースは英語表記となります。<
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33055158J2719
18,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする