曜日別特売

プロリールアドバンス 滅菌ロール

プロリールアドバンス  滅菌ロール - メディコムジャパンプロリールアドバンス  滅菌ロール - メディコムジャパン

透気度やシール強度などを高め、医療現場のとても厳しい条件でも破袋リスクが低い滅菌バッグです。
内容物が見えやすい透明ブルーフィルムを採用し、フィルム面にインジケータや寸法の目安となる目盛りを印刷しているため、作業効率に優れています。
日々の業務をよりスムーズにストレスなく行える機能性が高いボックス入りなので、専用のディスペンサーは不要です。

用途滅菌包材長さ(m)100温度(℃)シーリング(推奨):170~220内寸幅(mm)480内容量1箱(100m)
注意
※テープによるつなぎ目部分が入っていることがあります。つなぎ目部分は粘着が弱くなっているため、使用はお控えください。該当製品につきましてはその分の長さを余分に巻いています
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33055280JPG535100
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする