メディコムジャパン
セーフドレープ歯科用サージカルドレープパック 滅菌済
歯科手術に必要なディスポーザブル製品をまとめて滅菌
手術準備の簡便化や時間短縮の他、清潔性確保の向上に
発注や在庫管理の負担を軽減
用途
手術や処置でのドレーピング準備用パック
セット内容
サージカルガウン2着、ユーティリティドレープ3枚、患者用穴あきドレープ1枚、ドリルスリーブ4枚、スーチャーバッグ1枚、アルミホイル4枚
色
ブルー
サイズ
M
滅菌
滅菌済
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:28B3X00001000067
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1パック(1セット)
注意
※ディスポーザブル製品であり、再使用及び再滅菌 はしないこと。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33055271
JSP810093
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください